Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Équerre à combinaison
Équerre à combinaison - 1
Équerre à combinaison - 2
Équerre à combinaison - 3
Équerre à combinaison - 4
Équerre à combinaison - 5
Équerre à combinaison - 6
Équerre à combinaison - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Équerre à combinaison

Equerre à fonctions multiples
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
  • En acier inoxydable

  • Talon en zinc, laqué noir

  • Graduation en cm et mm

  • Marquage inversé sur 2 faces

  • Gravure profonde sur 2 mm

  • Niveau à bulle

  • Pointe à tracer logée dans le talon

  • Poignée ergonomique pour une bonne prise en main en toutes circonstances

  • Vis de blocage en position du réglet

  • Niveau à bulle, à utiliser seul ou avec l'équerre

  • Traçage à 90° et à 45° (onglet)