Des équerres d’angle plastiques discrètes et résistantes pour vos fixations d’angle
Les professionnels de l’ameublement et les installateurs doivent pouvoir s’équiper de tout type d’outil, jusque dans les moindres détails, et surtout avoir du choix. C’est pour cette raison que Würth a conçu pour sa gamme de quincaillerie d’ameublement des équerres murales en plastique. Ces systèmes d’assemblage par vis sont un indispensables de la trousse à outils des professionnels. Elles permettent l’assemblage ou le renfort d’éléments montés le plus souvent avec des angles droits.
Discrètes et résistantes aux chocs ces équerres d’assemblages se fixent à l’aide de vis afin de renforcer et/ou stabiliser un meuble. En plastique blanc, elles s’intègrent particulièrement bien à l’intérieur d’un meuble de salle de bain par exemple, afin de soutenir une étagère. Certains modèles également disponibles en marron conviennent parfaitement dans l’assemblage d’un meuble en bois plus foncé comme le wengé ou le noyer.
Des équerres d’angles étudiées pour des charges légères
Les équerres pour raccord d’angle en plastique Würth sont particulièrement solides et possèdent une bonne résistance aux chocs. Néanmoins elles conviennent davantage pour supporter des charges légères. Les équerres en métal ou inox conviennent davantage pour des charges plus lourdes. Pour fixer des étagères plus lourdes ou d’autres éléments montés en angle droit, choisissez donc plutôt des équerres chaises en acier ou inox.
Würth offre aux professionnels des équerres d’assemblage étudiées pour correspondre à tous vos besoins. Nos équerres plastiques sont dotées d’une fonction clic, pour un assemblage simple et discret : le cache permet d’harmoniser vos meubles et vos fixations en cachant les vis parfois disgracieuses. Vous avez le choix entre des équerres d’angle 2 faces ou 3 faces. Les équerres à 3 trous permettent un encombrement minimum, pour une fixation efficace dans des endroits où la place peut être limitée.