Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur).
Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). - 1
Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). - 2
Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). - 3
Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). - 4
Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). - 5
Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). - 6
Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). - 7
Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). - 8
Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). - 9
Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). - 10
Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). - 11
Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). - 12
Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). - 13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur).

Système de fixation réglable pour l’ITE en neuf comme en rénovation

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Equerres fixes

  • Profil spécial en forme d’oméga assurant une très grande rigidité structurelle

  • Acier galvanisé S250GD+Z275 selon norme EN 10147

  • Permettent la fixation de chevrons à respectivement 100 - 120 - 140 ou 160 mm de la structure porteuse, avec réglage possible de 15 mm

  • Livré avec une platine courte de renfort permettant de répartir la charge sur le point de fixation

  • Rallonge réglable (en complément)

  • Profil spécial en forme d’oméga assurant un guidage et un réglage parfait sur nos équerres fixes

  • Acier galvanisé S250GD+Z275 selon norme EN 10147

  • Permet de rectifier les défauts de planéité ou de surface du support

  • La rallonge de 80 mm permet un réglage de 0 à 40 mm supplémentaire. Ex : avec une équerre simple de 100 mm, on peut régler progressivement la face extérieure du chevron de 100 à 140 mm

  • Livrée avec un boulon TRCC et rondelles éventail

Conforme aux cahiers de prescriptions techniques (CPT 3316 et 3422) du CSTB