Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Carré de bâtiment
Carré léger et pratique pour les travaux de construction
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Stabilité unique et longue durée de vie
Se compose de deux niveaux à bulle en métal léger
Peut être fixé sans jeu dans n'importe quelle position
Transcription angulaire très précise
Usage universel
Avec niveau horizontale et verticale
En option avec verrouillage à 15° ou réglage infiniment variable
Plage de réglage 0 W
Plage de lecture 0-180°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!