Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ancrage acier-béton plat Profil en L
Ancrage acier-béton plat Profil en L - 1
Ancrage acier-béton plat Profil en L - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ancrage acier-béton plat Profil en L

Les ancrages acier-béton plats sont parfaitement adaptés aux raccords sous tension simples des piliers, montants et seuils dans les structures en bois. Le tirant est intégré dans le béton du support.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Applications polyvalentes pour raccords sous tension simples

  • Réglage en hauteur facile sur des supports irréguliers

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 4 mm selon EN 10346:2009

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ATE 14/0274

Indication

Une application de charge sans distorsion est attendue.



L'équerre doit être clouée à partir de l'extrémité de l'ancrage acier-béton plat.



Au moins 4 clous doivent être utilisés d'après l'analyse structurelle. Les clous utilisés doivent être au diamètre des orifices sur l'ancrage acier-béton plat.



Les bords irréguliers ne sont pas autorisés. L'intégralité de la surface de l'ancrage acier-béton plat doit reposer contre le bois.



L'épaisseur des composants structurels doit être supérieure à la profondeur de pénétration des clous.



Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées



La rupture de l'acier suite à une contrainte de torsion est décisive pour les ancrages acier-béton plats fixés dans le béton à l'aide de goupilles cannelées en métal de 43 mm x 4 mm et de rondelles selon EN ISO 7094.



La rupture de l'acier suite à une contrainte de traction est décisive pour les ancrages acier-béton plats intégrés.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Mode d'emploi
Remarques :
Des pointes d'ancrage de 4 x 40 mm doivent être utilisées pour la fixation conformément à la norme EN 14592.
Il n'est pas nécessaire de respecter un schéma de clouage spécifié en ce qui concerne la méthode de clouage selon l'ATE 08/0259. Le clouage partiel est autorisé.
Les capacités de charge indiquées concernent le bois tendre d'une densité caractéristique rk ≥ 350 kg/m³.
Valeur de conception de la capacité de charge d'une pointe : FVM,Rd = kmod/gM × F1,Rk avec gM = 1,3
Valeur de conception de la capacité de charge acier pour le montage des ancrages dans le béton : Fm,Rd = Fm,Rk/gM0 avec gM0 = 1.0
Valeur de conception de la capacité de charge acier pour les tirants dans le béton : Ft,Rd = Ft,Rk/gM2 avec gM2 = 1,25
Valeur de conception de la capacité de charge pour le montage des ancrages : F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Fm,Rd} avec n = nombre de clous
Valeur de conception de la capacité de charge totale pour les tirants dans le béton : F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Ft,Rd} avec n = nombre de clous
Il convient de respecter les distances minimales entre les fixations pour les assemblages tôle d'acier/bois conformément à la norme EN 1995-1-1.

Agrément technique européen ATE 14/0274

Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.