Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Equerre laser FLL-13
Equerre laser FLL-13 - 1
Equerre laser FLL-13 - 2
Equerre laser FLL-13 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Equerre laser FLL-13

Equerre laser de haute qualité avec des lignes très visibles pour les poseurs de revêtement de sol
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
Vaste domaine d'applications


  • 4 lignes laser à 90°

  • Une ligne supplémentaire peut être activée


Extrêmement facile à utiliser


Utilisation avec un seul bouton



Les lignes laser peuvent être pulsées


Les lignes laser peuvent être repérées, même en plein soleil



Mise à niveau précise


Grâce à des niveaux de haute précision



Protection contre la poussière et l'humidité


Indice de protection IP 55



Contenu de la livraison


3 piles LR6 1,5 V, cible réflectrice, guide de démarrage rapide, notice d'utilisation, sacoche de transport

1 an garantie