Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre longue de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur)
Système de fixation long pour l’ITE en neuf comme en rénovation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Profil spécial nervuré assurant une très grande rigidité structurelle
- Acier galvanisé S 220 GD + Z 275 selon norme EN 10346
- Permettent la fixation de chevrons à respectivement 180 – 200 - 220 – 240 ou 260 mm de la structure porteuse, avec réglage possible de 15 mm
- Livré avec une platine courte de renfort permettant de répartir la charge sur le point de fixation
Tableau établi en conformité avec la méthode d’essai du CPT 3316 v2 du CSTB. Les valeurs de déformation représentent les valeurs de résistance admissible en daN. Un coefficient de 1,50 a été pris entre les résistances critiques et les résistances admissibles pour établir ce tableau. Essais réalisés avec la platine de renfort
NB : il convient de prendre comme valeur de résistance de l’équerre la plus petite valeur entre la déformation sous charge à 1 ou 3 mm et la déformation résiduelle correspondante
Conforme aux cahiers des prescriptions techniques (CPT 3194 - 3316 v2 - 3422) du CSTB
Fixation d’ossatures secondaires en bois massif (chevrons, liteaux…) destinées à recevoir un bardage rapporté constitué de bois, d’ardoise, de fibre ciment ou d’autres matériaux composites (trespa..). Généralement un isolant rigide ou semi rigide est fixé sur la structure porteuse (béton, maçonnerie, montant d’ossature bois…) en ménageant une lame d’air ventilée entre cet isolant et la vêture extérieure (2 cm au minimum). L’emploi de nos équerres est recommandé sur structure porteuse présentant une assez bonne planéité et sans défaut de surface important. L’emploi d’un pare pluie n’est pas obligatoire, sauf cas de la maison à ossature bois
La fixation de l'équerre sur la structure porteuse (mur, façade) s'effectue à l'aide d'ancrages comportant soit des chevilles avec vis de Ø 8 mm, soit des chevilles avec tige et écrou de Ø 8 mm, ou tout autre système équivalent conforme aux règles. La résistance caractéristique à l'arrachement de ces ancrages doit être demandée au fabricant et ne pas constituer un point faible de l'ensemble
Les équerres doivent impérativement être mise en œuvre avec la platine de renfort sur l’aile de l’équerre en contact avec le support
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!