Equerres pour ITE (isolation thermique)
3 article(s) avec 18 versions trouvées
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Désolé, nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Équerres pour bardage et ITE : garantissez une fixation précise et durable de l'isolation thermique extérieure
Une équerre pour bardage et ITE est un dispositif de fixation utilisé dans la construction pour maintenir et aligner les panneaux de bardage et les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Elle assure la stabilité et le bon positionnement des matériaux, facilitant ainsi l'installation et garantissant une performance optimale du revêtement extérieur. Ces équerres sont conçues pour résister aux charges mécaniques et aux conditions climatiques, contribuant à l'efficacité énergétique et à la durabilité des bâtiments.
Points forts des équerres pour bardage et ITE
Les équerres pour bardage et ITE de Würth sont conçues pour offrir une robustesse exceptionnelle et une grande fiabilité. Elles garantissent une installation sécurisée et durable, même dans des conditions climatiques difficiles. Leur conception permet une grande précision, facilitant ainsi l'alignement et le positionnement des panneaux de bardage ou d'isolation. Ces produits sont également réputés pour leur facilité d'installation, réduisant ainsi le temps de pose et les coûts associés.
Caractéristiques importantes des équerres pour bardage et ITE
Les équerres pour bardage et ITE sont fabriquées en acier galvanisé, offrant une résistance accrue à la corrosion. Elles sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement de 40 à 160 mm, pour s'adapter à différents types de projets. Les produits respectent les normes européennes en vigueur, garantissant ainsi leur conformité et leur sécurité. Certaines équerres sont également dotées de perforations supplémentaires pour une fixation simplifiée et une meilleure répartition des charges.
Domaines d'applications courants des équerres pour bardage et ITE
Ces équerres sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction et de la rénovation, notamment pour les façades ventilées, les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, et les structures en bois ou en métal. Elles sont idéales pour les projets nécessitant une isolation thermique efficace et un revêtement extérieur esthétique. Leur polyvalence permet également leur utilisation dans des projets de grande envergure, tels que les bâtiments commerciaux ou résidentiels.
Conseils d'utilisation des équerres pour bardage et ITE
Pour une installation optimale, il est recommandé de vérifier l'alignement et le niveau avant la fixation définitive des équerres. Utilisez les outils appropriés pour garantir une fixation solide et durable. Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de poussière ou de débris pour maximiser l'adhérence. Enfin, respectez les instructions du fabricant concernant l'espacement et le nombre d'équerres nécessaires pour chaque type de panneau ou d'isolant.