Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Equilibreur de charge conforme à la norme DIN 15112
Equilibreur de charge conforme à la norme DIN 15112 - 1
Equilibreur de charge conforme à la norme DIN 15112 - 2
Equilibreur de charge conforme à la norme DIN 15112 - 3
Equilibreur de charge conforme à la norme DIN 15112 - 4
Equilibreur de charge conforme à la norme DIN 15112 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Equilibreur de charge conforme à la norme DIN 15112

Dispositifs de rappel de haute qualité robustes et durables avec plage de charge réglable et garde-corps

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Les dispositifs de rappel sont des dispositifs d'aide essentiels au cours du montage ou de la production et garantissent propreté, sécurité et ergonomie optimale du poste de travail



Boîtier en plastique résistant aux chocs ; enrouleur de câble en plastique résistant à l'usure. Ressort de charge riveté en acier spécial haute résistance


Grande longévité et facteur de sécurité élevé



Fixation de charges et suspension avec des mousquetons de haute qualité


Montage fiable et pratique du dispositif de rappel et des outils associés



Le dispositif de rappel permet de gagner du temps et de l'argent tout en protégeant l'utilisateur


Productivité accrue et contraintes réduites pour l'utilisateur

Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.