Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Escabeau en aluminium avec marches Rivetées
Marches avec résistance antidérapante certifiée.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Marches de 86 mm de profondeur avec surface rainurée et résistance au glissement R12 conformes à la norme DIN 51130 garantissant un niveau élevé de sécurité lors de la montée et un appui confortable et sûr
- Des rivets spéciaux pour la jonction entre montants et barreaux et des renforts à l'extrémité des montants assurent une excellente robustesse et résistance à la torsion
- A partir de la dimension 2 x 9 et plus, avec renfort transversal en métal pour une stabilité encore plus grande
- Très grande stabilité sans déformation, due à la fabrication en aluminium extrudée des marches et du montant
- Les pieds en plastique peuvent être facilement remplacés par des connexions à fiche/vis si nécessaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!