Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Essuie-glace pour voiture Flatblade Pro II
Essuie-glace plat de type "Flatblade" pour voiture offrant une excellente couverture du marché et des performances optimales
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour une utilisation universelle avec une excellente couverture du marché
- 4 adaptateurs prévus pour 2 crochets en U et 12 balais d'essuie-glaces de type "Flatblade"
- Réversible pour utilisation côté gauche ou droit, quel que soit le tracé d'essuyage, grâce à la forme symétrique du déflecteur
- Disponible en 12 longueurs différentes
Installation rapide et aisée
- Adaptateur avec système à clip unique
- Seulement quelques adaptateurs pour une multitude de balais d'essuie-glace
- Les instructions d'installation sont également disponibles sous forme de vidéo via le QR code
Equivalent à la première monte avec des performances optimales
- Conception d'adaptateur similaire à celle des essuie-glaces "Flatblade" en première monte
- Bon comportement aérodynamique, même à grande vitesse, grâce à la forme unique du déflecteur
- Durable et résistant aux conditions hivernales grâce au caoutchouc synthétique de haute qualité avec une couche de graphite
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!