Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etabli BASIC WUSK à hauteur réglable
Etabli BASIC WUSK à hauteur réglable - 1
Etabli BASIC WUSK à hauteur réglable - 2
Etabli BASIC WUSK à hauteur réglable - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etabli BASIC WUSK à hauteur réglable

Etabli robuste avec caisson d'établi BASIC pour le rangement des outils et d'autres matériels de travail. Le réglage en hauteur permet une adaptation optimale à toutes les circonstances et assure une ergonomie parfaite aux postes de travail.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Construction robuste en tôle d'acier, plusieurs rebords

  • Hauteur de travail réglable : 640-990 mm avec raccord à vis

  • Réglable par incréments de 25 mm

  • Plan de travail chanfreiné, hêtre multiplex 40 mm, vernis simple, résistant à l'eau et à l'huile

  • Capacité de charge du plan de travail de 500 kg (avec répartition uniforme de la charge)

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Capacité de charge des tiroirs : 100 kg (avec charge répartie uniformément)

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 435 x 512 mm

  • Rangées de fentes pour insérer une cloison/des séparateurs de tiroir

  • Barres-poignées avec bandes de marquage et capot transparent

  • Système de verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
Indication

Les établis BASIC WUS/WUSK et plans de travail BASIC WT sont livrés pré-assemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.

Domaine d'application
II est impératif de déballer et vérifier l'état de la marchandise en présence du chauffeur pour une prise en charge en cas de problème.
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.