Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etabli BASIC WUSK, fixe

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etabli BASIC WUSK, fixe

Etabli robuste avec caisson d'établi BASIC pour le rangement des outils et d'autres matériels de travail.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 435 x 512 mm

  • Capacité des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément

  • Rangées de fentes pour insérer une cloison/des séparateurs de tiroir
Indication

Les établis BASIC WUS/WUSK et plans de travail BASIC WT sont livrés pré-assemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.

II est impératif de déballer et vérifier l'état de la marchandise en présence du chauffeur pour une prise en charge en cas de problème.
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.