Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etabli armoire BASIC KWB 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etabli armoire BASIC KWB 2

Etabli armoire robuste avec deux blocs tiroirs pour le stockage des outils et autres matériaux de travail

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Cadre de base en tubes carrés, 45 x 45 x 2 mm

  • Avec dispositif de mise à niveau

  • Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 477 x 587 mm

  • Capacité des tiroirs : 70 kg avec charge répartie uniformément

  • Rangées de fentes pour insérer une cloison/des séparateurs de tiroir
II est impératif de déballer et vérifier l'état de la marchandise en présence du chauffeur pour une prise en charge en cas de problème.
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.