Etabli de montage mobile MW
Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etabli de montage mobile MW
Etabli de montage robuste et spacieux pour applications d'atelier professionnelles
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
- Conception en tôle pleine
- Dimensions externes poignée incluse (l x P x H) : 1260 x 925 x 600 mm
- Charge totale : 450 kg
- Hauteur de travail : 885 mm
- Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre pour porte et tiroirs
- Chaque tiroir est protégé contre les ouvertures intempestives
- Tiroirs complètement extractibles montés sur roulettes, supportant jusqu'à 30 kg de charge
- Poignée latérale robuste
- Roues en caoutchouc, roues de direction ∅ 125 mm (dont deux avec frein de blocage), roues fixes ∅ 125 mm
- Plateau en hêtre pourpre massif, type bar, collé, huilé
- Dimensions du plan de travail : 1200 x 25 x 600 mm (L x P x H)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!