Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etabli mobile BASIC RWB 2
Avec tiroirs pour utilisation polyvalente et quotidienne dans l'atelier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords
- Plan de travail biseauté 40 mm en hêtre stratifié, résistant à l'huile et à l'eau grâce au vernis incolore
- Système de verrouillage centralisé pour protéger le contenu contre le vol
- Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
- Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 477 x 587 mm
- Capacité de charge des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément
- Rangées de fentes et cadre perforé pour insérer des séparateurs de tiroir
- Poignée de direction robuste
- Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein, ∅ 160 mm
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!