Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etabli extensible
Caisson établi avec fonction de serrage pour bloquer l'établi en place lorsqu'il est déplié
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de charge jusqu'à 80 kg
- Panneau en bois de 30 mm d'épaisseur, avec bord de protection latéral en acier
- En acier revêtu par poudre en RAL 7016
- 480 mm de haut, hauteur libre 420 mm
- Rail d'arrimage de charges en bas
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!