Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rayonnage automontable Eco
Rayonnage automontable robuste avec plateau anti-gouttes 20 litres pour un stockage respectueux de l'environnement des liquides polluant l'eau et des matières dangereuses dans de petits récipients.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Cadre pré-assemblé pour un montage par emboîtement rapide et facile sans outils supplémentaires
- Cadre de support en forme de section en T robuste
- Cadre et renforts d'étagères (traverses et renforts croisillons) pour un maximum de stabilité
- Peut être étendu si nécessaire à l'aide de modules d'extension et d'accessoires
- 4 panneaux d'étagère d'une capacité de charge de 150 kg par compartiment (avec charge uniformément répartie)
- Volume par panneau d'étagère : 20 l
- Panneaux d'étagère avec réglage en hauteur flexible par incréments de 25 mm, installation facile à l'aide de taquets automontables
- Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales
- Dimensions extérieures
Largeur d'étagère de base + 56 mm
Largeur de rayonnage par éléments + 0 mm
Profondeur de rayonnage = profondeur d'étagère + 26 mm
Si la hauteur de rack est plus de quatre fois supérieure à la profondeur de rack, le rayonnage doit être fixé pour éviter tout renversement. Les réglementations légales en vigueur concernant le stockage des liquides combustibles doivent être respectées.
Article ni repris, ni échangé.ATTENTION : Prière de vérifier votre marchandise à réception.
Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase : "MARCHANDISE ABIMEE"
Les rayonnages environnementaux peuvent être rallongés avec les modules d'extension 600 mm et les gammes basique et professionnelle. Noter les capacités de charge par compartiment !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!