Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rack automontable à panier maillé
Rack automontable à panier maillé robuste pour charges moyennes, pour le rangement de petites pièces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Cadre pré-assemblé pour un montage par emboîtement rapide et facile sans outils supplémentaires
- Cadre de support en forme de section en T robuste
- Cadre et renforts de tablettes (traverses et renforts croisillons) pour un maximum de stabilité
- Peut être étendu si nécessaire à l'aide de modules d'extension et d'accessoires
- 4 paniers maillés d'une capacité de charge de 35 kg par compartiment (avec charge uniformément répartie)
- 2 étagères en acier avec une capacité de charge de 150 kg (avec charge uniformément répartie)
- Paniers maillés avec réglage flexible de la hauteur par incréments de 25 mm, montés avec des taquets
- Fourni avec 8 grilles de séparation pour la division en compartiment
- Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales
- Dimensions extérieures
Largeur de tablette de base + 56 mm
Largeur de tablette supplémentaire + 0 mm
Profondeur de rayonnage = profondeur de tablette + 26 mm
- Fourni vide
Si la hauteur de rack est plus de quatre fois supérieure à la profondeur de rack, le rayonnage doit être fixé pour éviter tout renversement.
Article ni repris, ni échangé.ATTENTION : Prière de vérifier votre marchandise à réception.
Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase : "MARCHANDISE ABIMEE"
Les racks à panier maillé peuvent être rallongés avec les modules d'extension et les gammes basique et professionnelle. Noter les profondeurs de rack et la charge par compartiment !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!