Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etais de mur réglables
Etais de mur réglables - 1
Etais de mur réglables - 2
Etais de mur réglables - 3
Etais de mur réglables - 4
Etais de mur réglables - 5
Etais de mur réglables - 6
Etais de mur réglables - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etais de mur réglables

Etais tirant/poussant pour le réglage d'aplomb de murs, d'ossatures, de poutres, bois ou béton

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Réalisés en acier finition zinguée de haute qualité

  • Extensibles de 200 en 200 mm, permettant un réglage précis de la hauteur

  • Filetage Trapézoidal pour une meilleure durabilité et stabilité

  • Réglage sécurisé et transport simplifié grâce à la poignée ergonomique intégrée

  • Ces étais peuvent également être utilisés pour tous éléments nécessitant un réglage ou un angle de pose précis

  • Simplifient le montage et l'ajustement du mur, garantissent sa tenue au vent ou au choc, permettent des gains de temps et de main d'oeuvre

Pièces de rechange disponibles au SAV :


  • Article n° 0962 980 860 : Clavette à vis pour étai Art. N° 0962 980 300

  • Article n° 0962 980 861 : Clavette à vis pour étai Art. N° 0962 980 301

Attention : ces étais ne sont pas adaptés pour le coulage du béton