Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etanche tube au PTFE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etanche tube au PTFE

Etanchéité des raccords filetés avec possibilité de redémontage
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
Produit anaérobie thixotrope


  • ne coule pas

  • facile à mettre en œuvre

Produit stable et souple


  • résiste aux vibrations et aux chocs sur toute la plage de température.

Polymérisation rapide


  • étanchéité instantanée face à une pression modérée

Pour diamètre fileté M56 max


Mise en service après 1-3h


Résistance thermique de -55°C à +150°C

Repond à la norme EN 751-1 classe H

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.