Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etau à base tournante
Maintien sûr et stable de pièces à travailler
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ouverture maximale : 165 mm
Longueur des mors : 15 mm
Longueur totale de l'étau : 420 mm
Largeur de l'étau avec la base tournante : 180 mm
Hauteur de l'étau : 185 mm
Poids de l'étau : 11 kg
Enclumette permettant de marteler des petites pièces
Base tournante à rotation de 360°
Prépercage de la base tournante pour la fixation avec trois vis de diamètre 10 mm (non fournies) sur un plan de travail
Mors avec quadrillage antidérapant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!