Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Étau exécution lourde

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Étau exécution lourde

Série lourde industrie

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • En option pour compléter ce produit : Base tournante pour étaux à exécution lourde : Art.N° 0715 67 191 (150 mm), pas de base tournante pour l'étaux à execution lourde de 125 mm.

  • En acier forgé

  • Vis à filets roulés

  • Grande ouverture

En option complémentaire :


  • Base tournante Art. N° 0695 54 205 pour étau standard : Art. N° 5761 54 105 (105mm)

  • Base tournante Art. N° 0695 54 225 pour étau standard : Art. N° 5761 54 125 (125 mm)

  • Base tournante Art. N° 0695 54 250 pour étau standard : Art. N° 5761 54 150 (150 mm) et pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 882 (125 mm)

  • Base tournante Art. N° 0715 67 191 pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 883 (150 mm)