Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Étau de fraisage
Étau de fraisage - 1
Étau de fraisage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Étau de fraisage

  • Largeur du mors de serrage: 100 mm
  • Largeur: 150 mm
  • Capacité de serrage max.: 85 mm
  • Longueur min./max.: 275-350 mm
  • Hauteur: 65 mm
  • Profondeur de serrage: 30 mm
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
Art. N° Largeur du mors de serrage Largeur Capacité de serrage max. Longueur min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
071467105
100 mm 150 mm 85 mm 275-350 mm
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Pour le maintien de matériaux ronds


Prisme horizontal et vertical