Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etau avec rail de guidage réglable
Etau durable et robuste avec rail de guidage réglable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rail de guidage central réglable pour un serrage parfaitement parallèle
- Les mors de serrage trempés en surface et les mâchoires de serrage pour tuyaux forgées et trempées garantissent une prise ferme
- La broche anti-salissure avec roulement de précision et filetage trapézoïdal à double pas signifie que l'étau est toujours prêt à l'emploi
- Le mors arrière forgé avec enclume peut également servir au redressement et au martelage
- L'ouverture frontale le rend idéal pour les établis avec un espace limité
- Disponible en différentes largeurs de mors de serrage avec différentes largeurs d'ouverture
En option complémentaire :
- Base tournante Art. N° 0695 54 205 pour étau standard : Art. N° 5761 54 105 (105mm)
- Base tournante Art. N° 0695 54 225 pour étau standard : Art. N° 5761 54 125 (125 mm)
- Base tournante Art. N° 0695 54 250 pour étau standard : Art. N° 5761 54 150 (150 mm) et pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 882 (125 mm)
- Base tournante Art. N° 0715 67 191 pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 883 (150 mm)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!