Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
8 article(s) avec 22 versions trouvées
Film rigide en PP écologique
En plastique rigide dur (0,93 mm dépaisseur)
Permet didentifier le propriétaire et le type de véhicule, lors dune opération dentretien
Modèle à boucle économique pour un étiquetage simple et rapide des clés ou des produits.
Porte-clés articulé avec anneau en acier et insert en papier
Conception en métal robuste avec un porte-clés
Plusieurs combinaisons de couleurs
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
En plastique rigide dur (0,93 mm d'épaisseur)
Permet d'identifier le propriétaire et le type de véhicule, lors d'une opération d'entretien