Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Etriers verrouillables
- Forces de maintien élevées
- Résiste à des températures comprises entre -25 °C et +80 °C (jusqu'à +110 °C pendant de courtes périodes)
- Compatible avec divers cloueurs à gaz
- Fixation latérale facile sur cloueur à gaz DIGA® CS2
- Toutes les tailles peuvent fixer divers diamètres de tuyau
- Matériau : Polyamide 6
- Trou débouchant ∅ 5 mm, qui permet également une fixation classique à l'aide de clous d'ancrage ou de vis à bois aggloméré
Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-12/0452
Article ni repris, ni échangé.Pour la fixation rapide des tuyaux d'installation auxiliaire en plastique avec une légère résistance à la compression, des tuyaux renforcés en plastique avec une force de compression moyenne à élevée et des tuyaux blindés en acier conformément à la norme DIN EN 50086-1 sur les substrats en béton (béton normal ≥ C 20/25 ≤ C40/50) conformément à la norme DIN EN 206 en brique calcaire, tuile pleine et acier en association avec des clous en bande G1.4
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!