Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban de joint pour vitrage intérieur EURASEAL I-100
Ruban de joint pour vitrage intérieur EURASEAL I-100 - 1
Ruban de joint pour vitrage intérieur EURASEAL I-100 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de joint pour vitrage intérieur EURASEAL I-100

Ruban de joint pour vitrage élastique très facile à enduire.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Bonne élasticité


Combiné au feutre spécial, le film élastique assure un niveau de flexibilité transversale élevé Cela permet d'avoir une sécurité supplémentaire lorsque les composants bougent.



Fixation sécurisée sur les revêtements de façade irréguliers


Grâce à la colle, le ruban est solidement fixé, même sur les joints de mortier et les cavités du revêtement.



Propriétés d'étanchéité testées.


  • Etanche à l'air, ralentit la diffusion de la vapeur

Si le produit est utilisé correctement et de manière professionnelle, les propriétés d'étanchéité requises sont conformes au nouveau décret sur les économies d'énergie.



Idéal pour la pose de plâtre


Le feutre spécial de qualité supérieure constitue une base optimale pour les enduits disponibles dans le commerce.



Grâce à sa flexibilité, le matériau est très facile à utiliser



Le papier autocollant est extrêmement adhésif et offre donc un bon niveau d'adhérence à partir de 0 °C

Indication

Prévoir une longueur supplémentaire de 5 cm dans l'angle. Une boucle de mouvement doit être intégrée (facile à positionner sur la colle humide).

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.