Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Extension pour bec mélangeur WIT-MV, flexible

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Extension pour bec mélangeur WIT-MV, flexible

Extension pour le bec mélangeur
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
Pour le remplissage du trou de perçage avec du mortier chimique en grandes profondeurs d'ancrage, par exemple REBAR (toujours appliquer le mortier chimique en commençant parle fond du trou vers le haut pour éviter la formation de bulles d'air)



Convient aux becs mélangeurs :


  • Bec mélangeur Fill & Clean

  • Bec mélangeur WIT-PE 500

  • Bec mélangeur WIT-UH

  • Bec mélangeur WIT-PE


Convient aux scellements chimiques :


  • WIT-VM 100 spécial béton

  • WIT-EXPRESS

  • WIT-UH 300 béton-multi

  • WIT-PE 1000 pur epoxy

  • WIT-VM 250 polyvalent

  • WIT-NORDIC

  • WIT-PM 200 basique


Convient pour cartouche de mortier :


  • Cartouche coaxiale (1:10) : 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Cartouche "peau de banane" (1:10) : 280 ml

  • Cartouche côte-à -ôte (1:10) : 825 ml

  • Cartouche côte-à-côte (1:3) : 440 ml, 585 ml, 1 400 ml
Article ni repris, ni échangé.