Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extincteur poudre ABC 2 kilos
Extincteur à poudre polyvalente ABC pour une action sur des feux mixtes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Extincteur à poudre polyvalente ABC pour une action sur feux mixtes
- Encombrement et poids réduits
- Pression permanente pour un minimum d'entretien
- Efficace sur les feux de bois, carton, hydrocarbures et gaz
- Réservoir en acier de haute qualité
- Manomètre de contrôle visuel avec prise de pression
- Robinetterie entièrement en laiton, pour plus de solidité
- Goupille de sécurité anti-vibratoire et scellé évitant tout déclenchement intempestif
- Protection extérieure, par deux couches de revêtement thermodurcissable
- Livré avec support plastique (Ø vis de fixation : 6 mm)
- Ne craint pas le gel
Dans un véhicule, l'appareil doit obligatoirement être solidement fixé de manière à ce qu'il ne constitue pas un projectile en cas d'arrêt ou de choc brutal.
Ne pas soumettre à des chocs ou heurts violents.
Ne pas exposer l'appareil à une source de chaleur.
Utilisable sur tension inférieure à 1000 V.
Ne pas démonter, ni percer l'appareil.
En l'absence de vérifications périodiques, la limite d'utilisation est validée pour une période de cinq ans à compter de la date de fabrication.
Pour les professionnels, faire procéder à la vérification de l'appareil au moins une fois par an, par une société agréée.
Le rechargement nécessite un retour en usine ; dans la pratique l'opération s'effectue sur place par échange standard.
Fin de vie: Déposer l'extincteur à un point de collecte RECYLUM.
Würth ne s'engage en aucun cas à procéder à toutes ces vérifications.
Pour l'entretien des appareils contacter le : 04 72 25 33 22
Retour qualité accepté uniquement si le manomètre est dans le vert, et si le plomb et la goupille de sécurité sont en place.
NF- EN 3.7
Apte marine plaisance et canot de sauvetage MED003 selon directive 2014/90/UE
Apte pour arrêté Transport et ADR
Convient pour une utilisation professionnelle.
Obligatoire en milieu industriel
Convient pour fougonnettes, véhicules légers, cabines de poids lourds et ateliers.
Mais également pour la marine de plaisance: embarcation marquée CE, se référer au manuel du propriétaire.
1. Enlever la sécurité en tirant sur l'anneau.
2. Appuyer sur le levier ey diriger le jet vers la base des flammes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!