Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extincteur poudre ABC 6 kilos
Extincteur à poudre polyvalente ABC pour une action sur des feux mixtes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Convient sur les feux de solides, liquides et de gaz
- Réservoir en acier de haute qualité
- Protection extérieure par deux couches de revêtement thermodurcissable pour une meilleure protection anticorrosion
- Poignée métallique protégée par un revêtement anticorrosion
- Goupille de sécurité et scellée évitant tout déclenchement intempestif
- Tube de détassement avec membrane anti-retour
- Composé d'un tuyau et d'une soufflette avec prise en main ergonomique et d'une longueur de 810 mm
- Livré sans support
- Ne craint pas le gel
- Portée utile des extincteurs à poudre : 4 mètres
- Non toxique
- Neutre
- Grand pouvoir de pénétration des flammes
Dans un véhicule, l'appareil doit obligatoirement être solidement fixé de manière à ce qu'il ne constitue pas un projectile en cas d'arrêt ou de choc brutal.
Ne pas soumettre à des chocs ou heurts violents.
Ne pas exposer l'appareil à une source de chaleur.
Utilisable sur tension inférieure à 1000 V.
Ne pas démonter, ni percer l'appareil.
Eviter tout contact de la lance avec un conducteur électrique.
Tenir le diffuseur à plus de 50cm.
En l'absence de vérifications périodiques, la limite d'utilisation est validée pour une période de cinq ans à compter de la date de fabrication.
Pour les professionnels, faire procéder à la vérification de l'appareil au moins une fois par an par une société agréée.
Après chaque utilisation, faire procéder au rechargement de l'appareil par une société agréée.
En fin de vie, faire procéder à la récupération et à la destruction par un organisme agréé.
Stocker dans la limite des températures indiquées et hors de proximité d'une source de chaleur.
Würth ne s'engage en aucun cas à procéder à toutes ces vérifications.
Pour l'entretien des appareils contacter le : 04 72 25 33 22.
Retour qualité accepté uniquement si le plomb et la goupille de sécurité sont en place.
NF- EN 3.7
Apte marine (MED001) selon directive 2014/90/UE
Apte pour arrêté Transport et ADR
Conforme à la directive des équipements sous pression 97/23/CE
Chantier et base de vie, poids lourds, autocars, bus, marine marchande, parking couvert, chaufferie
1. Enlever la sécurité en tirant sur l'anneau.
2. Appuyer sur la poignée pour la mise sous pression.
3. Presser la soufflette et dirger le jet sur la base des flammes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!