Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extracteur de rotule Vibro-Impact, ouverture de fourche 35 mm 3 pièces
Pour déposer les rotules du support sur les essieux de véhicules utilitaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Utilisation universelle pour les barres de liaison et les rotules de suspension.
- L'axe à filetage trapézoïdal est trempé et équipé d'une pièce de pression avec roulements à billes. L'utilisation d'une clé à chocs est possible et donne également une impulsion de frappe particulièrement efficace. Cela signifie que même les emmanchements coniques les plus difficiles peuvent être desserrés facilement.
- La dépose de l'adaptateur de filetage permet de poser un axe mécahydraulique 16 tonnes.
- L'extracteur est idéal pour les rotules de suspension des véhicules de livraison Mercedes et VW en raison du cône arrière.
Convient pour les VW Crafter et LT à partir de 1996, ainsi que les Mercedes Sprinter
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!