Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Extracteur, deux bras, crochet double
Extracteur, deux bras, crochet double - 1
Extracteur, deux bras, crochet double - 2
Extracteur, deux bras, crochet double - 3
Extracteur, deux bras, crochet double - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Extracteur, deux bras, crochet double

Les extrémités larges ou étroites du crochet réversible se referment automatiquement.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Plus la force d'arrachement est importante, plus les bras d'extraction sont serrés.


Un principe qui sécurise d'autant plus le processus d'extraction.



Les extrémités du crochet réversible peuvent être adaptées à l'application.


Extrémités de crochet larges pour une dépose sécurisée et extrémités étroites pour les applications dans des espaces encombrés.



Les extrémités à crochet large sont dotées d'une fente de 8 mm de large


Les disques ou les pignons peuvent également être déposés avec les vis M8.



Traverse et crochets forgés par trempage



Axe nitrocarburé au gaz



Les pieds fraisés avec précision vont se loger de façon fiable et en douceur derrière les pièces extraites.

Article ni repris, ni échangé.