Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour fenêtre FBS avec tête fraisée bombée

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour fenêtre FBS avec tête fraisée bombée

Acier zingué (passivation par film épais), finition Deltacoll, empreinte RW, trié par rouleaux
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
  • Empreinte : RW20

  • Filetage spécial avec pointe d'aiguille

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Résistance à la chaleur de la couche de protection anticorrosion : 150 °C

  • Couche de protection anticorrosion sans Cr(VI)

  • Pour une utilisation dans les systèmes automatiques, trié par rouleaux


Protection anticorrosion accrue


Test au brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS, 240 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base).