Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrure pour abattant Kinvaro T 71 avec amortissement réglable intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Aucune charnière pour meuble nécessaire en haut
- Pose facilitée
- L'abattant est maintenu ouvert dans toutes les positions
- D'autres unités peuvent être installées au-dessus
- Le montage de la façade s'effectue facilement et sans outils
- Réglage 3D direct des façades
- Sans entretien
Applications multiples pour abattants de grandes et très grandes dimensions
- Largeur de rabat : 300-1 200 mm
- Hauteur du rabat : 300-600 mm
- Force du ressort adaptée à une large gamme d'applications, allant des petits abattants légers en bois naturel jusqu'aux séries lourdes.
- Pour différents poids et matériaux d'abattant tels que le bois, le MDF, le verre avec des grands encadrements en aluminium ou en bois.
Ouverture très facile grâce à un mécanisme d'ouverture assisté par ressort.
- Abattants faciles à ouvrir et à fermer
- Peu d'efforts nécessaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!