Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrure d'abattant Kinvaro T 71
Avec amortissement réglable intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Mécanisme d'ouverture assistée par ressort — exceptionnellement facile à ouvrir
- Abattants faciles à ouvrir et à fermer
- Effort minimum requis
Aucune charnière pour meuble nécessaire dans la partie supérieure de l'unité
Plus rapide à installer
Tient l'abattant en toute sécurité dans toutes les positions
D'autres unités peuvent être installées au-dessus
Applications multiples pour les abattants de grandes et très grandes dimensions
- Largeur d'abattant de 300-1 200 mm
- Hauteur d'abattant de 300-600 mm
- Force du ressort adaptée pour une large gamme d'applications, des petits abattants légers en bois naturel aux séries lourdes.
- Pour différents matériaux et poids d'abattant, tels que le bois, le médium, le verre avec des grands encadrements en aluminium ou en bois.
Façade installée facilement et sans outils
Réglage avant 3D direct
Sans entretien
Angle d'ouverture de 100°
Contenu de la livraison :
- Ferrure d'abattant, 1 gauche et 1 droite, avec ressort blanc
- 2 plaques de montage
- Cache-vis, gris (similaires à RAL 7045), 1 droit et 1 gauche
- 2 ressorts orange inclus en vrac
- 1 notice de montage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!