Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrure de suspension d'élément bas
En raison de l'épaisseur minimale de 10 mm, son empreinte au mur est très faible.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Réglage facile depuis l'avant :
- Réglage de hauteur : 22 mm
- Réglage de profondeur : 19 mm
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!