Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrure pivotante pour élément d'angle CORNERSTONE MAXX
Conception flottante des étagères grâce aux fixations invisibles
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
- Réversible pour un montage à gauche ou à droite
- Ouverture et fermeture silencieuses et élégantes grâce au double amortissement
- Montage simple et sans outil des étagères sur le support vertical
- Réglage de la hauteur des étagères sans outil, même après installation
- Les étagères peuvent être déplacées indépendamment
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!