Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 1
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 2
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 3
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 4
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 5
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 6
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 7
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 8
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 9
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 10
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 11
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 12
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 13
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 14
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 15
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 16
Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible - 17

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferrure de suspension pour meuble haut SH-64, invisible

Bras de support, déporté, avec verrou de levage sans outil

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Capacité de charge jusqu'à 184 kg par caisson, conformément à la norme DIN EN 15939, lorsque tous les trous de vis sont utilisés

  • Charge répartie sur 3 goujons de fixation et vis à bois aggloméré

  • Alignement facile du caisson par l'avant au moyen d'un tournevis PZ 2
Indication

Le verrou de levage automatique conforme à la norme DIN EN 14749 agit avec un retrait de 16 mm, avec une plage de réglage de 0 à 12 mm. Vérifier la distance entre le caisson et le mur après le montage et l'alignement du caisson. Si la valeur de 12 mm n'est pas respectée, prendre des mesures supplémentaires pour éviter la chute du caisson.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.