Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Feu d'avertissement à LED et gyrophare
Lampe testée selon BASt avec boîtier résistant aux chocs et poignée de transport confortable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Durée de vie extrêmement longue
- Une seule LED par direction d'éclairage, ce qui réduit la consommation d'électricité
- Si elle fonctionne avec deux piles, celles-ci doivent être remplacées moins souvent.
- Peut également être utilisée avec une seule batterie
- Les piles peuvent être remplacées sans démonter l'ensemble de l'éclairage
- Modulation automatique
- Possibilité de passer du mode électrique au mode manuel
- La batterie peut être insérée dans n'importe quel sens grâce au système à trois rails
- Emission de lumière effective 180 mm
Sans batteries, sans support d'éclairage ou clé de lampe.
- Testé selon BASt conformément aux spécifications techniques
- Conforme à la norme EN 12352 - L6
- Eclairage rouge pour les fermetures complètes et sur les dispositifs antichute
- Eclairage jaunes pour les fermetures partielles et sur le délinéateur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!