Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Voyant LED avec fonction crépusculaire automatique
Voyant LED avec fonction crépusculaire automatique - 1
Voyant LED avec fonction crépusculaire automatique - 2
Voyant LED avec fonction crépusculaire automatique - 3
Voyant LED avec fonction crépusculaire automatique - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Voyant LED avec fonction crépusculaire automatique

Jaune des deux côtés
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
  • Périodes d'application longues

  • Passage de la lumière clignotante à la lumière continue

  • Diamètre de la tête de lampe : 180 mm

  • Avec œillet de suspension et support intégré

  • La lampe doit être retirée du tube ou du support avant tout changement des piles

  • Avec bande réfléchissante
Indication

Pour deux piles blocs (non incluses). Une clé de lampe incluse par conditionnement

Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.