Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Feu d'avertissement clignotant, LED, rond
Feu d'avertissement à 16 LED. Peut être utilisé comme lampe de signalisation multi-usage universelle.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Batterie au lithium-ion longue durée
Contenu de la livraison :
- Adaptateur de charge 100 - 240 V CA
- Adaptateur de charge 12 - 24 V CC
- Câble USB et support magnétique
- Réf. 0827559000 LED rouges
9 modes de fonctionnement différents
Rotation, clignotement rapide, clignotement unique, clignotement alterné, détresse, lumière continue vive, lumière continue douce, clignotement à 2 LED, clignotement à 4 LED
Ne jamais tenter de modifier l'appareil. Une lampe mal montée peut affecter son étanchéité et endommager l'appareil.
Selon l'application, il peut être utilisé horizontalement, verticalement ou suspendu, par exemple sur les routes, sur les chantiers de construction ou dans d'autres zones où des signaux d'urgence doivent être mis en place.
A l'aide de l'aimant à l'arrière : le feu d'avertissement LED peut être fixé sur des surfaces métalliques. Pour charger le feu d'avertissement LED, le placer sur le support magnétique (respecter la bonne polarité).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!