Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Feu de contour avec bras d'éclairage court 12V/24V
Feu de contour avec bras d'éclairage court 12V/24V - 1
Feu de contour avec bras d'éclairage court 12V/24V - 2
Feu de contour avec bras d'éclairage court 12V/24V - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Feu de contour avec bras d'éclairage court 12V/24V

Universel

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Système à double chambre (double protection pour ampoule)


Protège la zone de contact contre les infiltrations d'humidité en cas d'endommagement de la lentille



Lentilles soudées aux ultrasons



Bras de lampe flexible



Intervalle des trous de fixation compatible avec tous les types les plus courants


Sans perçage

Indication

avec raccord d'ampoule 24V