Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Feu de position à led 12 V version 3
Feu de position à led 12 V version 3 - 1
Feu de position à led 12 V version 3 - 2
Feu de position à led 12 V version 3 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Feu de position à led 12 V version 3

Faible consommation

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Version 12 V avec catadioptre

  • Pré-câblé avec 0,5 m de câble et sortie à 90° de type Hotmelt

  • Consommation : 0,4 W

  • Indice de protection : IP 54
Homologué ADR