Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Feuillard Inox pour collier de serrage
Pour fixer de façon définitive tous types d'éléments, et notamment des panneaux, sur des supports conventionnels ou non conventionnels (candélabres, piliers).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sa matière en inox A2 lui confère une grande résistance à la corrosion et aux intempéries et en fait donc un produit adapté aux applications en intérieur comme en extérieur.
Conditionné en rouleaux de 30 mètres, il est également disponible en différentes épaisseurs.
Le dévidoir en plastique permet un rangement et une utilisation faciles et constitue un dispositif pratique, prêt-à-l'emploi. Grâce à lui, il est facile de dérouler la bande de feuillard et d'adapter sa longueur à la dimension souhaitée, mais également de l'utiliser plusieurs fois.
La poignée ergonomique facilite le transport, la prise en main et la mise en oeuvre.
Le feuillard s'utilise avec les boucles de fermeture en inox qui permettent ainsi de former un collier de serrage en fermant la bande continue.
Découper la bande acier à l'aide d'une cisaille de type cisaille à tôle.
Positionner le feuillard autour du support (poteau, pilier,...) et au travers de l'élément à fixer.
Tendre la bande d'acier à l'aide la pince de serrage pour collier en feuillard, puis fixer une boucle de fermeture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!