Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur à 7 broches 12 V
Raccord fileté avec joint en caoutchouc assurant une protection optimale contre les projections d'eau et les saletés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Un raccord fileté est adapté aux câbles de 9,2 mm à 11,5 mm de diamètre
Version en aluminium avec décharge de traction de câble
Système à 7 broches :
- Le renfoncement dans le cache maintient le connecteur dans la prise
- Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures
- Température de fonctionnement : -25°C à +75°C
- Marquage des contacts conforme ISO 1724
- Courant nominal : Max. 25 A (avec fil de 2,5 mm2)
Conforme à la norme ISO 1724 (version N)
Monté sur la remorque
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!