Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur à 7 broches 24 V avec réducteur de tension supplémentaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Marquage des contacts conforme à la norme ISO 1185 ou ISO 3731
- Le contact n° 1/31 comme bague ou broche évite d'intervertir les versions N et S
- Les presse-étoupes sont compatibles avec des câbles mesurant 9,5 mm² de diamètre ou plus
- Courant nominal max. : 25 A (avec câble de 2,5 mm2), 16 A (avec câble de 1,5 mm2)
Pour raccorder les prises du véhicule tracteur aux prises de la remorque ou semi-remorque
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!