Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Prise à 7 broches 12 V
Avec contact de coupure pour feu antibrouillard arrière
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
Le feu antibrouillard arrière du véhicule tracteur est désactivé dès qu'une remorque est attelée
Système à 7 broches :
- Le renfoncement dans le cache maintient le connecteur dans la prise
- Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures
- Température de fonctionnement : -25 °C à +75 °C
- Marquage des contacts conforme ISO1724
- Courant nominal : max. 25 A (avec câble de 2,5 mm²)
Conforme ISO 1724 (version N)
Montée sur véhicule tracteur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!