Filet d'arrimage de charges
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Filet d'arrimage de charges
For securing the load between the vehicle equipment on a load-securing rail
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
- Pour fixer la charge entre l'équipement du véhicule et un rail d'arrimage de charges
- Le filet est composé de sangles cousues ensemble
- Taille de maillage 102 x 102 mm
- Le filet peut être tendu en utilisant le cliquet intégré à la sangle circonférentielle
- Connexion via quatre pions ZOE cousus
- Charge de retenue 1000 daN
Article ni repris, ni échangé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!