Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Filière pour filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO fins

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Filière pour filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO fins

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO fins conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Coupe à deux côtés


  • Peut être utilisé des deux côtés

  • Découpe des filetages en une fois

  • Coupe facile et excellente évacuation des copeaux dans la direction de coupe


Forte rétention sur les bords

Article ni repris, ni échangé.